Übersicht | "Schlitteneinheit"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 316,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 289,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 268,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 229,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 274,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 243,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 267,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 281,53* pro Stück |
| |
Minischlitten, 100mm, 8bar, 500mm/s (6 Angebote) Minischlitten, Typ=DGST-10-100-Y12A, Alternative (Alias)=8085170, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=10 mm, Breite=50 mm, Force @ 6 Bar=94 N, Hub=100 mm, Höhe=29 mm,... |
|
ab € 351,07* pro Stück |
| |
DGST-10-30-PA Mini-Schlitten (5 Angebote) Mini-Schlitten DGST-10-30-PA Hub=30 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=15,6 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15,8 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinhei... |
|
ab € 205,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 259,85* pro Stück |
| |
DFC-10-10-P-A-GF Mini-Führungszylinder (5 Angebote) Mini-Führungszylinder DFC-10-10-P-A-GF für Positionserkennung, mit Gleitführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=15 mm, Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinh... |
|
ab € 268,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 150,32* pro Stück |
| |
DFC-10-20-P-A-GF Mini-Führungszylinder (5 Angebote) Mini-Führungszylinder DFC-10-20-P-A-GF für Positionserkennung, mit Gleitführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=15 mm, Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinh... |
|
ab € 273,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 275,35* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schlitteneinheit | | | Die Schlitteneinheit sorgt für Präzision und Belastbarkeit in Positioniersystemen
Die Schlitteneinheit ist ein Linearantrieb für Positioniersysteme in der professionellen Anwendung. Er zeichnet sich durch präzise Hübe bei hoher Belastbarkeit aus. Die Schlitteneinheit ist in vielen Varianten erhältlich.
Schlitteneinheiten im Überblick
Die Schlitteneinheit ist ein Linearantrieb mit Schlitten. Der pneumatische Antrieb bietet eine lineargeführte Positionierung von Werkstücken oder Werkzeugen. Die Schlitteneinheit wird in professionellen Positioniersystemen und für Pick-and-Place-Anwendungen eingesetzt. Sie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- höchst präzise Hübe bei
- höchster Wiederholgenauigkeit,
- belastbare Konstruktion und
- ruckfreie Führung.
Die Schlitteneinheit hält schweren Werkstücken und stärkeren Krafteinwirkungen stand und verfügt meist über zwei Führungsstangen, auf denen der Schlitten gleitet. Die Systeme bieten eine Kombination aus Präzision und Beständigkeit. Der Hub der Schlitteneinheit ist die Länge, um die der Schlitten komplett ausgefahren werden kann oder sich zwischen den beiden äußersten Positionen bewegt. Der Kolbendurchmesser ist der Durchmesser der Kolbenstange. Er gibt einen Hinweis auf die Belastbarkeit der Schlitteneinheit und die Verdrehsicherheit.
Führungszylinder, Schlitteneinheit oder Minischlitten?
Die Führungszylinder, Minischlitten und Schlitteneinheiten zählen zu den Linearantrieben und bieten alle ein erhöhtes Maß an Präzision in den Hüben und führen Werkstücke beziehungsweise Werkzeuge genau. Die pneumatischen Antriebe mit Linearführung unterscheiden sich voneinander in ihrer
- Baugröße,
- Hublänge,
- Position der zu bewegenden Last,
- Bauart und
- Belastbarkeit.
Die Führungszylinder werden durch Führungsstangen stabilisiert. Sie drücken oder ziehen Lasten vom Zylinderkopf aus. An ihm und den Führungsstangen ist eine Trägerplatte montiert. Die Führungszylinder bieten die längsten Hübe und die höchste Kraftübertragung. Die Antriebe mit Schlitten eignen sich für kleinere Lasten und haben regelhaft kürzere Hübe. Sie zeigen eine hohe bis extrem hohe Präzision in der Positionierung. Die Minischlitten sind die Geräte mit den kleinsten Baumaßen. Als flache, kurze oder kompakte Pneumatikzylinder haben sie die höchste Präzision. Sie lassen sich als die Kompaktversion der Schlitteneinheiten verstehen. Deutlich größere Hublängen und eine höhere Kraftübertragung bieten die Schlitteneinheiten, denn sie sind belastbarer.
|
|