Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84111F EMV-Filter, 250 V ac/dc, 16A, Gehäusemontage, Öse, Laschensteckverbinder, 1-phasig 0 mA / 50 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245287
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84111F0000M116
EAN/GTIN:
     5059043041711
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Öse, Laschensteckverbinder
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 48mm
Tiefe = 45mm
Kapazität = 0.1 x 2µF
Induktivität = 0,65 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283

ENEC10, UL, cUL. Serie B84111F. Die Serie B84111F (1-phasig) bietet optimierten Leckstrom. Sie zeichnet sich außerdem durch eine kompakte Bauweise und einfache Installation aus. Sie wird in vielen Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel als Schaltnetzteile für Telekom-/Datensysteme. SIFI-F für normale Einfügedämpfung Anschlussklemmen, bis zu 20 A Flachstecker 6,3 x 0,8 mm M5-Gewindestifte für Filter von 25 A bis 36 A Polyurethan-Vergussmasse (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Öse, Laschensteckverbinder
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
48mm
Tiefe:
45mm
Kapazität:
0.1 x 2µF
Induktivität:
0,65 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 16 a, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 1245287, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84111F0000M116, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 6,90*
ab € 17,77*
€ 22,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,02*
€ 23,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.