Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84113H EMV-Filter, 250 V ac/dc, 20A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 1,73 mA / 50 → 60Hz Two Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245301
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84113H0000G120
EAN/GTIN:
     5059043795621
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84113H
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 133mm
Tiefe = 58mm
Kapazität = 2.2 x 2 μF, 22000 x 2pF
Abmessungen = 133 x 58 x 53mm
Leckstrom = 1,73 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283

ENEC10, UL, cUL. B84113H. Die Serie B841113H (1-phasig) bietet geringen Leckstrom. Sie zeichnet sich außerdem durch eine kompakte Bauweise und einfache Installation aus. Sie wird in vielen Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel als Schaltnetzteile für Telekom-/Datensysteme. SIFI-H für sehr hohe Einfügedämpfung Anschlussklemmen, (Gehäuse B) bis zu 16 A Flachstecker 6,3 x 0,8 mm (Gehäuse G) M5-Gewindestifte für Filter von 20 A bis 36 A Polyurethan-Vergussmasse (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84113H
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
133mm
Tiefe:
58mm
Kapazität:
2.2 x 2 μF, 22000 x 2pF
Abmessungen:
133 x 58 x 53mm
Leckstrom:
1,73 mA
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, epcos emv-filter, 1245301, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84113H0000G120, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 6,90*
ab € 53,13*
€ 62,12*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 51,23*
€ 69,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.