Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 8V 5.32V min., 3-Pin, SMD 3V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 8V 5.32V min., 3-Pin, SMD 3V max SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1245333
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5V6ALT1G
EAN/GTIN:
     5059042714173
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 8V
Durchschlagspannung min. = 5.32V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 24W
Impulsspitzen-Strom max. = 3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Höhe = 1.01mm

24 W Dual-Überspannungsableiter von Zener, ON-Halbleiter. SOT-23 gemeinsame Dual-Anode von Zener zum ESD-Schutz. Damit ist eine Verwendung in Spannungs- und ESD-sensiblen Ausrüstungen wie Computer, Drucker, Büromaschinen, Kommunikationssysteme, medizintechnische Geräte und anderen Anwendungen möglich.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
8V
Durchschlagspannung min.:
5.32V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
24W
Impulsspitzen-Strom max.:
3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Höhe:
1.01mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1245333, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, MMBZ5V6ALT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0229*
€ 0,039*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0439*
1
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,2304*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 131,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.