Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 5,6V; 3A; 24W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 5,6V; 3A; 24W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Diode: TVS Array; 5,6V; 3A; 24W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ5V6ALT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5V6ALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 3V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 5,6V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 24W
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0229*
€ 0,039*
3000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0439*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,2304*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.