Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ5V6ALT1G ESD-SCHUTZDIODE, 3V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317793
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5V6ALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 24 W
  • Produktpalette: MMBZ52xxBLT1G
  • Sperrspannung: 3 V
  • Klemmspannung, max.: 8 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 5.32 V
  • Durchbruchspannung, max.: 5.88 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, Z-Diode, Zenerdiode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, MMBZ5V6ALT1G, 2317793, 231-7793
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0229*
    € 0,0346*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0205*
    € 0,0389*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0305*
    € 0,1409*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 103,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.