Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1245507 Herst.-Nr.: 2000 EAN/GTIN: 5060641227032 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = PRO TRINKET 5V Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = ATmega328P Prozessortyp = MCU
Aufgrund seiner geringen Größe kann ein Arduino Shield nicht direkt auf den Pro Trinket gesteckt werden. Adafruit Pro Trinket Mini-Mikrocontroller. Die Abmessungen der 5-V-Entwicklungsplatine Pro Trinket von Adafruit betragen lediglich 38 mm x 18 mm x 2 mm (1,5 Zoll x 0,7 Zoll x 0,2 Zoll) (ohne Stiftleisten). Sie bietet mühelosen und unkomplizierten Zugriff auf die MCU ATtiny85 für Entwicklung und Programmierung. Wegen des kleinen Formfaktors lässt sie sich problemlos in Prototypen/Designs integrieren. Die Pro Trinket verfügt über die MCU ATtiny85 von Microchip mit 8 KB Programm-Flash, CPU mit 20 MIPS, 5 PWMs, zwei 8-Bit-Zeitgeber. Verwendet den Mikrocontroller Atmel ATmega328P, 28 KB Flash-Speicher, 2 KB RAM und 18 GPIO. Die Pro Trinket ist programmierbar und nutzt AVRdude und/oder Arduino IDE. Es gibt eine Reset-Taste zum Aufrufen des Bootloaders oder Neustarten des Programms sowie eine LED-Anzeige für das Bootloading. Alternativ kann auch ein FTDI-Kabel zur Verbindung mit einem seriellen FTDI-Anschluss verwendet werden. Das Adafruit Trinket Pro Entwicklungskit ist die größere und leistungsfähigere Variante der Trinket (RS ; 124-5509 124-5509 , ; 124-5506 124-5506 ) mit rund der vierfachen Leistung und GPIO. Was ist integriert? – Micro-B-USB-Steckverbinder zur einfachen Verbindung mit einem PC – Stromversorgung entweder per USB oder über den externen Ausgang (z. B. eine Batterie) – die Umschaltung erfolgt automatisch – Stiftsockel für einen FTDI-Anschluss zur Neuprogrammierung – Integrierte GPIO-Pins für grüne Betriebs-LED und rote Pin 13-LED (18 Pins) – Taktfrequenz: 16 MHz, 28 KB FLASH verfügbar - Reset-Taste zum Aufrufen des Bootloaders oder Neustarten des Programms. – I2C/SPI-Schnittstelle für einfache Hardware-Integration – Ausgang: 3 bzw. 5 V. Ein integrierter Regler liefert eine Ausgangsspannung von 3,3 V bzw. 5 V zur Versorgung von LEDs, Sensoren, kleinen Motoren, usw. – Externer Reset-Pin – 3 Montagebohrungen – Funktioniert mit 99 % der vorhandenen Arduino-Varianten (alle, die nicht mehr als 28 K verwenden und die Pins 2 und 7 benötigen) Der Pro Trinket ist in zwei Versionen erhältlich: Pro Trinket 3,3 V (12 MHz) (RS ; 124-5511 124-5511 ) Pro Trinket 5 V (16 MHz) (RS ; 124-5507 124-5507 ) Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | PRO TRINKET 5V | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | ATmega328P | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1245507, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2000, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 8,06* | € 12,11* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,52* | € 19,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|