Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 81 03 SpeedGrip Wasserpumpenzange 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245845
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     81 03 250
EAN/GTIN:
     4003773078487
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
VDE 1000V zugelassen = Nein
Material/Stoff = CrV-Elektrostahl
Spannweite = 80mm
Modellnummer = 81 03 SpeedGrip
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Material/Stoff:
CrV-Elektrostahl
Spannweite:
80mm
Modellnummer:
81 03 SpeedGrip
Funkenfrei:
Nein
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 22,80*
€ 27,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,86*
€ 27,39*
1
€ 4,90*
ab € 23,09*
€ 27,67*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 23,32*
€ 28,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,82*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.