Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246180 Herst.-Nr.: TAH08-T40 EAN/GTIN: 5059040002647 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = TORX® Typ = Biteinsatz Größe = T40 Material/Stoff = CrV-Stahl
Bahco-Ratschenschlüssel 1/4-Zoll-Antrieb für TORX®-Kopfschrauben – Serie TAH. Bahco-Ratschenschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb für TORX®-Kopfschrauben, für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Ratschenschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb für TORX®-Kopfschrauben Metrische Größen Nicht für den Maschinenbetrieb geeignet Hochleistungs-Stahllegierung Polierte Oberfläche Gerändelt ISO 1174 DIN 3120 Für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet – 4-Loch-System Weitere Informationen: | | Kopftyp: | TORX® | Typ: | Biteinsatz | Größe: | T40 | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) t40, stecknuss innen-torx, bahco kraftschraubereinsatz, 1246180, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, Bahco, TAH08T40, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,01* | € 9,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,28* | € 9,35* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,16* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|