Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 27mm 12-Punkt x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246203
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH16B-27
EAN/GTIN:
     5059040002074
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Steckschlüsselgröße = 27mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
Finish = Poliert
Gesamtlänge = 44 mm
Material/Stoff = Legierungsstahl
Antriebstyp = Vierkant

1/2-Zoll-Vierkantantrieb, Bahco – Doppelsechskant-Steckschlüssel – Serie TAH. Steckschlüssel mit 1/2-Zoll-Antrieb von Bahco, bereit für Arbeiten mit Absturzgefahr. Eigenschaften und Vorteile. Steckschlüssel in Standardlänge, 1/2-Zoll-Vierkantantrieb Doppelsechskantprofil, metrische Größen Nicht für den Maschinenbetrieb geeignet Hochleistungs-Stahllegierung Polierte Oberfläche Gerändelt ISO 2725/1174 DIN 3124/3120 Bereit für die Arbeit mit Absturzgefahr – 4-Loch-System
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
27mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
Finish:
Poliert
Gesamtlänge:
44 mm
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 14,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,54*
€ 14,17*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 16,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.