Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RUC002N05 RUC002N05T116 N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 200 mA 350 mW, 3-Pin SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM RUC002N05 RUC002N05T116 N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 200 mA 350 mW, 3-Pin SOT-323
Artikel-Nr.:
     108EL-1246837
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RUC002N05T116
EAN/GTIN:
     5059043801841
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 200 mA
Drain-Source-Spannung max. = 50 V
Serie = RUC002N05
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 7,2 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.3V
Verlustleistung max. = 350 mW
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Breite = 1.5mm
Höhe = 1.15mm

N-Kanal-MOSFET-Transistoren, ROHM
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
200 mA
Drain-Source-Spannung max.:
50 V
Serie:
RUC002N05
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
7,2 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.3V
Verlustleistung max.:
350 mW
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Breite:
1.5mm
Höhe:
1.15mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor, 1246837, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, RUC002N05T116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0462*
1
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,2048*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.