Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 200mA; Idm: 800A; 350mW; SST3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM RUC002N05 RUC002N05T116 N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 200 mA 350 mW, 3-Pin SOT-323
Artikel-Nr.:
     2805-RUC002N05T116
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RUC002N05T116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SST3
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 0,2A
Widerstand im Leitungszustand: 7,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 800A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0462*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,2048*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.