Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso KOFPRO Polyethylen Transportkoffer Grau, auf Rädern, Außenmaße 550 x 800 x 400mm / Innen 425 x 710 x 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Viso KOFPRO Polyethylen Transportkoffer Grau, auf Rädern, Außenmaße 550 x 800 x 400mm / Innen 425 x 710 x 330mm
Viso KOFPRO Polyethylen Transportkoffer Grau, auf Rädern, Außenmaße 550 x 800 x 400mm / Innen 425 x 710 x 330mm
Viso KOFPRO Polyethylen Transportkoffer Grau, auf Rädern, Außenmaße 550 x 800 x 400mm / Innen 425 x 710 x 330mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1247673
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     KOFPRO841
EAN/GTIN:
     3321360021724
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Material = Polyethylen
Höhe Innen = 425 mm
Breite Innen = 710 mm
Tiefe Innen = 330mm
Abmessungen Innen = 425 x 710 x 330mm
Höhe Außen = 550 mm
Breite Außen = 800 mm
Äußere Tiefe = 400mm
Abmessungen Außen = 550 x 800 x 400mm
Schaum = Nein
Wasserdicht = Ja
Räder = Ja
Materialart = Kunststoff
Verriegelbar = Ja
Gewicht = 9.5kg

Industrielle Transportkoffer aus Polyethylen von Viso - KOFPRO. Industrielle Transportkoffer aus Polyethylen von Viso. Für den Transport von Erzeugnissen von Fabriken, Märkten und Schiffen. Die Transportkoffer aus hochfestem Polyethylen sind wasserdicht, leicht und einfach zu transportieren. Eigenschaften und Vorteile. Industrielle Truhe Stapelbar 100 % wasserdicht Geschlossen mit Griff aus Polyamid und integrierten Schlössern Bequeme integrierte Griffe auf jeder Seite Lagerung von Lebensmitteln für bis zu 12 Stunden mit Eis Temperatur: –40 / +80 °C Beständig gegen Säure, Fett und Laugen UV-Schutz Werkstoff: Polyethylen Farbe: Grau. Informationen zu Anwendungen. Die Industriebehälter von Viso sind ideal zum Transportieren von Gütern aus Fabriken. Gegenstände mit Lebensmittelzulassung können für bis zu 12 Stunden auf Eis gelagert werden.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Höhe Innen:
425 mm
Breite Innen:
710 mm
Tiefe Innen:
330mm
Abmessungen Innen:
425 x 710 x 330mm
Höhe Außen:
550 mm
Breite Außen:
800 mm
Äußere Tiefe:
400mm
Abmessungen Außen:
550 x 800 x 400mm
Schaum:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Ja
Materialart:
Kunststoff
Verriegelbar:
Ja
Gewicht:
9.5kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrengutbehälter, Gefahrengutmehrweg-Behälter, Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, viso gerätekoffer, allzweck box, 1247673, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, Viso, KOFPRO841, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,23*
€ 254,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,86*
€ 255,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,86*
€ 319,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 307,89*
€ 364,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,90*
€ 433,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viso
KOFPRO 1041
ab € 305,40*
Ähnlich
Viso
KOFPRO 451
ab € 114,83*
Ähnlich
Viso
KOFPRO 641
ab € 160,50*
Ähnlich
Viso
KOFPRO 861
ab € 314,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.