Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Gefahrgutbehälter
>
Artikel
Universalbox aus Kunststoff (PE), grau, abschließbar, mit Rollen, 104 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-247-512
Hersteller:
Viso
Herst.-Nr.:
247512
EAN/GTIN:
3321360021724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Universalbox aus Kunststoff (PE), grau, abschließbar, mit Rollen, 104 Liter Volumen
vielfältig nutzbar für Lagerung und Transport
robust und stabil
lebensmittelecht
aus hochwertigem Polyethylen (PE)
strahlwasserdicht nach IP X5
beständig gegen viele Säuren und Laugen
komfortable seitliche Transportgriffe
abschließbar, 2 Schlüssel inkl
5-fach aufeinander stapelbar für platzsparende Lagerung
mit zusätzlichem Klappgriff und 2 Transportrollen (Ø 125 mm) für einfaches Handling
Technische Daten:
Volumen [l]: 104
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: grau
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Rollen
Breite außen [mm]: 800
Tiefe außen [mm]: 400
Höhe außen [mm]: 550
Breite innen [mm]: 710
Tiefe innen [mm]: 335
Höhe innen [mm]: 425
Traglast gesamt [kg]: 125
Zulassung: Lebensmittelechtheit
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Zertifikat
Gewicht [kg]: 9,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
550 mm
Breite Innen:
710 mm
Tiefe Innen:
335 mm
Höhe Innen:
425 mm
Volumen:
104 l
Traglast gesamt:
125 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
9,5 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Mehrzweckbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrengutbehälter
,
Gefahrengutmehrweg-Behälter
,
Gefahrgut-Behälter
,
Gefahrgut-Mehrwegbehälter
,
Gefahrgutbehälter
,
Gefahrgutmehrweg-Behälter
,
Bauelementekoffer
,
Gerätekoffer
,
viso gerätekoffer
,
allzweck box
,
Aufbewahrungsbehälter
,
Aufbewahrungsbox
,
Lagerbox
,
Transportbox
,
Universalbox
,
Unversalbehälter
,
Kunststoffbox
,
Lagerbehälter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,85*
€ 256,19*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,22*
€ 283,90*
Lager 102
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,20*
€ 315,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 309,12*
€ 366,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalbox, aus Polypropylen, mit seitlichem Schloss, Inhalt 132 l.
VISO CPN INDUSTRIES
KOFPRO 641
ab € 161,97*
Ähnlich
Universalbox, aus Polypropylen, mit seitlichem Schloss, Inhalt 264 l.
VISO CPN INDUSTRIES
KOFPRO 861
ab € 294,82*
Ähnlich
Universalbox, aus Polypropylen, mit seitlichem Schloss, Inhalt 63 l.
VISO CPN INDUSTRIES
KOFPRO 451
ab € 100,60*
Ähnlich
VISO KOFPRO 1041 Kunststoffbox (B x H x T) 1000 x 550 x 400 mm Grau 1 St.
Viso
KOFPRO 1041
ab € 302,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen