Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0131 Video-/Audioanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8374693
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0131 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0131 - Video-/Audioanschluss - DIN 8-polig männlich gerade - abgeschirmt
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Metallgehäuse, für 7 mm Kabel
Kabeltyp
Video-/Audioanschluss
Bewertete Stromstärke
4 A
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94
Konnektivität
Anschluss
DIN 8-polig - männlich - gerade
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0103 08-1
ab € 3,39*
Zubehör
Lumberg
0107 08-1
ab € 2,71*
Zubehör
Lumberg
0121 08-1
ab € 3,17*
Zubehör
Lumberg
0122 08-1
ab € 3,00*
Zubehör
Lumberg
0105 08-1
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.