Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 125V ac / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251696
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     EB2011
EAN/GTIN:
     5059045554905
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.35mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 125V ac
Drucktastentyp = Rund
Kontaktnennstrom = 3 A
Kontaktmaterial = Silber
Kontakt-AC-Nennspannung = 125V

Gehäuse gemäß UL94V-0, UL-Aktenzeichen E44145, CSA-Aktenzeichen 023535_0_000. Miniatur-Druckschalter NKK Light Touch Serie EB. Die Druckschalter der Serie EB haben Versorgungs- und Logikpegelfähigkeiten für verschiedene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Betätigung mit leichter Berührung Buchse für hohes Drehmoment Edelstahlrahmen – korrosionsbeständig Gehäuse aus wärmebeständigem Harz Hohe Isolierbarrieren 1.500 V Durchschlagsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten Mit Epoxidkleber abgedichtete Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.35mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
125V ac
Drucktastentyp:
Rund
Kontaktnennstrom:
3 A
Kontaktmaterial:
Silber
Kontakt-AC-Nennspannung:
125V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter silber, 1251696, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, NKK Switches, EB2011, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,92*
€ 4,58*
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7346788
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.