Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abfallbehälter, 1, 530mm, 530mm, 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abfallbehälter, 1, 530mm, 530mm, 330mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1252403
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1252403
EAN/GTIN:
     5056279017671
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Typ = Abfallbehälter
Anzahl = 1
Breite = 330mm
Tiefe = 530mm
Höhe = 530mm
Ableitend = Nein
Leitfähig = Ja
Antistatik = Nein
Reinraum = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

ESD-Abfallbehälter von RS Pro, 330 mm x 530 mmWenn Sie Abfall in Ihrem Reinraum entsorgen müssen, bietet der RS Pro ESD-Abfallbehälter einen sicheren Behälter. Dieser quadratische ESD-Behälter ist ideal für den Einsatz in Situationen, in denen ein Metall- oder Gummibehälter nicht geeignet wäre. Er besteht aus leitfähigem Polypropylenkunststoff und kann nach dem geerdet in ESD-geschützten Umgebungen (elektrostatische Entladung), wie z. B. in Elektronikwerkstätten, verwendet werden. Er hat ein Fassungsvermögen von 40 Liter und verfügt über zwei integrierte Griffe, die das Anheben erleichtern. Das Leergewicht beträgt 3 kg und ist für den Einsatz mit Müllbeuteln geeignet. Der Behälter ist mit dem ESD-Symbol gekennzeichnet, sodass er für den Einsatz an Ihrem Arbeitsplatz und in Reinräumen geeignet ist, in denen Leiterplatten, Mikrochips und OLEDs (organische Leuchtdioden) hergestellt werden. Es entspricht den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 zur elektrostatischen Kontrolle. Es ist außerdem RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances), d. H. Es enthält giftige Substanzen in Konzentrationen von nicht mehr als 0,1 %.Eigenschaften und Vorteile• ESD-Abfallbehälter (elektrostatische Entladung) • Aus leitfähigem Polypropylen • Geeignet für den Einsatz mit Müllbeuteln • ESD-Logo-Markierung • Leergewicht von 3 kg • Fassungsvermögen: 40 Liter • Vierkant geformt • Farbe: schwarz • Abmessungen: 330 mm (B) x 235 mm (D) X 530 mm (H) • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Abfallbehälter
Anzahl:
1
Breite:
330mm
Tiefe:
530mm
Höhe:
530mm
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Ja
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, esd papierkorb, standard- mülleimer plastik, 1252403, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Reinraum-Bürobedarf, RS PRO, 410940110, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Clean Room Office Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.