Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 975mm x 450mm x 710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 975mm x 450mm x 710mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1253045
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253045
EAN/GTIN:
     5056279017886
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Material/Stoff = Stahl
Anzahl Schubladen = 6
Mit Rollen = Ja
Länge = 710mm
Breite = 450mm
Höhe = 975mm
Maße = 710 x 450 x 975mm
Gewicht = 60.2kg

RS Pro-Rollenschrank mit 6 Schubladen
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Anzahl Schubladen:
6
Mit Rollen:
Ja
Länge:
710mm
Breite:
450mm
Höhe:
975mm
Maße:
710 x 450 x 975mm
Gewicht:
60.2kg
Weitere Suchbegriffe: material werkzeugschrank, 1253045, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, RS PRO, A0106RS, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,77*
€ 1.412,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,45*
€ 1.409,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,72*
€ 1.338,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,04*
€ 1.237,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,96*
€ 1.172,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.