Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spitzzange / Backen 50,3mm, gebogen Schneidkraft → 1,6 mm 160 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spitzzange / Backen 50,3mm, gebogen Schneidkraft → 1,6 mm 160 mm VDE
RS PRO Spitzzange / Backen 50,3mm, gebogen Schneidkraft → 1,6 mm 160 mm VDE
RS PRO Spitzzange / Backen 50,3mm, gebogen Schneidkraft → 1,6 mm 160 mm VDE
Artikel-Nr.:
     108EL-1253072
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253072
EAN/GTIN:
     5056279018159
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Schneidkapazität = 1,6 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 50,3mm
Backenbreite = 8.9mm

Isolierte Spitzzange von RS Pro. Diese VDE-zugelassene Spitzzange der bewährten Marke RS Pro eignet sich hervorragend zum Halten und Manipulieren von Kleinteilen und Drähten. Mit komfortablen Griffen und gezackten Nase ist ein sicherer Griff garantiert. Die Zange ist nach VDE-Normen isoliert, d. H. Sie ist ideal für Reparaturen, Servicetechniker und Ingenieure, die in der Nähe von elektrisch betriebenen Systemen bis 1000 V ac arbeiten. Eigenschaften und Vorteile Spezialwerkzeugstahl Verchromt DuoTech-Softgrip-Griffe VDE-geprüft ISO 5745 Serie G15 Anwendungen Spitzzange ist ein gängiges Handwerkzeug, das in den meisten Heimwerker-Werkzeugkästen zu finden ist und in einer Vielzahl von Anwendungen und Aufgaben eingesetzt werden kann. Vom Greifen und Biegen von kleinen Drähten bis zur Arbeit mit kleinen Perlen in der Schmuckherstellung bieten Spitzzangen ausgezeichnete Griffeigenschaften und in einigen Fällen sogar ein Schneiden. Die Spitzzange ist perfekt für den Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen und bietet gleichzeitig ausgezeichnete Griffigkeit und Kontrolle. Da sie VDE-zugelassen sind, sind sie sicher für den Einsatz mit Elektrizität. Daher sind diese Zangen besonders für Elektriker und Elektroingenieure geeignet. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, auf die Sie sich verlassen können. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Schneidkapazität:
1,6 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
50,3mm
Backenbreite:
8.9mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, vde flachrundzange 160mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 1253072, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, G15180160RS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.