Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Spannzwinge, F-Klemme, 120mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253830
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS50K
EAN/GTIN:
     4008158035468
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Typ = F-Klemme
Spannweite = 500mm
Backenbreite = 120mm

Stahl-Schraubzwinge Serie GS-K, von Bessey. Die Stahl-Schraubzwinge der Serie GS-K von Bessey können dabei helfen, schneller, kraftvoller und flexibler zu arbeiten. Die Klemmen sorgen für ein flexibles, elastisches Festklemmen und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Klemmkraft bis zu 5000 N Feste Backe und Gleitarm bestehen aus gehärtetem Stahl für elastisches Klemmen Knebel mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Klemmen Erhältlich in einer Reihe von Größen Hohe Stabilität Geschmiedeter Gleitarm Druckplatte Leichtgängige Spindel
Weitere Informationen:
Typ:
F-Klemme
Spannweite:
500mm
Backenbreite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 1253830, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, GS50K, Clamps & Vices, Clamps, Hand Tools
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 34,77*
€ 42,99*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 44,13*
1
€ 4,90*
ab € 33,58*
€ 45,74*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 46,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,82*
€ 52,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,64*
Ähnlich
RS Pro
7719338
ab € 42,96*
Ähnlich
RS Pro
7719322
ab € 112,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.