Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Spannzwinge, F-Klemme, 175mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253850
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB40M
EAN/GTIN:
     4008158007601
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Typ = F-Klemme
Spannweite = 400mm
Backenbreite = 175mm

Hochleistungsklemme in robuster Ausführung, Serie STBM, von Bessey. Hochleistungsklemmen in robuster Ausführung, Serie STBM, von Bessey. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Leistung Klemmkraft bis zu 22000 N Anzugsmoment: 70 Nm Mit 19-mm-Sechskantschraube am Ende der Spindel Lange Lebensdauer durch wärmebeständige Druckplatte mit gesintertem Stahleinsatz, der um bis zu 35° gekippt werden kann
Weitere Informationen:
Typ:
F-Klemme
Spannweite:
400mm
Backenbreite:
175mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, 1253850, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, STB40M, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,88*
€ 137,03*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 112,43*
€ 138,37*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 116,28*
€ 142,94*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 144,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 186,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,63*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,43*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.