Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker, BSP3/8 2/2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1254084
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     221G6336-2995-481865C2
EAN/GTIN:
     5059041087162
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Anschluss = BSP3/8
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 15mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +100 °C
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Fließfaktor Kv = 3.9m³/h

Universal Magnetventil mit zwei Anschlüssen. Die 2-Wege-Magnetventile von Parker werden in einer Vielzahl von Anwendungen mit oder ohne Druckdifferenz verwendet. Diese Magnetventile sind ideal für Luft, Flüssigkeiten und Gase geeignet und verfügen über einen Messing- oder Edelstahlkörper. Geeignete Anwendungen:. Kompressoren Wasserabfüllung und -reinigung Kühlanlagen Medizinische und zahnmedizinische Geräte Schweißgeräte Schmierungsgeräte Getränkeautomaten und Verkaufsautomaten
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Anschluss:
BSP3/8
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
15mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +100 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Fließfaktor Kv:
3.9m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,33*
€ 401,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.