| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1254304 Herst.-Nr.: 1254304 EAN/GTIN: 5056279020084 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Vlies Breite = 25mm Länge = 50m Farbe = Weiß Klebermaterial = Acryl, Gummi Betriebstemperatur max. = +80°C
RS PRO V10 Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Vlies | Breite: | 25mm | Länge: | 50m | Farbe: | Weiß | Klebermaterial: | Acryl, Gummi | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Papierband, papierklebeband weiß, papierband, 1254304, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, RS PRO, F20105025mmx50m, Tapes, Double Sided Tapes, Adhesives, Sealants & Tapes |
| | |
| |