Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Doppelseitiges Papierband, Weiß bis +80°C, 9mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Doppelseitiges Papierband, Weiß bis +80°C, 9mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1254306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1254306
EAN/GTIN:
     5056279020107
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = Vlies
Breite = 9mm
Länge = 50m
Farbe = Weiß
Klebermaterial = Acryl, Gummi
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS PRO V10
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Vlies
Breite:
9mm
Länge:
50m
Farbe:
Weiß
Klebermaterial:
Acryl, Gummi
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Papierband, papierklebeband weiß, papierband, 1254306, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, RS PRO, F2010509mmx50m, Tapes, Double Sided Tapes, Adhesives, Sealants & Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.