Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 200mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 200mm USB 2.0 Schwarz
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 200mm USB 2.0 Schwarz
RS PRO USB-Kabel, USBA / USBA, 200mm USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1116748
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1116748
EAN/GTIN:
     5056111945179
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Länge = 200mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Schutzart = IP67
Standards = Schutzart IP67, RoHS-konform
Serie = GT111200

Wasserdichte USB-A-Kabelkomponenten von RS Pro. Eine Serie wasserdichter USB-A-Kabelkomponenten in höchster Qualität von der verlässlichen Marke RS PRO. Diese IP67-Kabelkomponenten bestehen aus wetterfestem Kabel mit Standard-USB-A-Steckverbindern. Die Kabel sind in verschiedenen Kabellängen und Steckverbinderkonfigurationen erhältlich, die eine Vielzahl von Verbindungslösungen unterstützen. Eigenschaften und Vorteile:. Wetterfestes Kabel gemäß IP67 Robuste Konstruktion – geeignet für raue Umgebungen, in denen der Schutz vor eindringendem Wasser und Staub wesentlich ist RoHS-konform In dieser Serie erhältlich: 111-6761 – USB-Einbausteckverbinder des Typs A, Buchse 111-6748 – Verlängerungskabel, USB-A-Buchse auf USB-A-Stecker, 200 mm 111-6752 – Verlängerungskabel, USB-A-Stecker auf USB-A-Stecker, 2,1 m 111-6758 – Verlängerungskabel, USB-A-Stecker auf USB-A-Stecker, 2m IP-Schutzarten von USB-Verlängerungskabeln IP-Schutzarten beschreiben, wie ;quot;wasserdicht ;quot; das Kabel ist. Wenn Sie nach einem Kabel suchen, das wasserfest ist, ist z. B. IP40 geeignet. Wenn Sie etwas benötigen, das wasserfest ist, sollten Sie eine höhere Zahl wie IP67 oder IP68 wählen. Informationen zur Produktanwendung. Marine Automation Militär Außen-LED-Beleuchtung. Häufig gestellte Fragen Was bedeutet der USB-Typ? Der USB-Typ (Universal Serial Bus) kann Folgendes bedeuten: Die Steckverbinder an den Enden eines USB-Kabel, die USB-Anschlüsse, an die das Kabel angeschlossen wird, das verwendete Kabel sowie der USB-Adapter, sofern benötigt. Welche Arten von USB-Steckverbindern gibt es? USB-Steckverbinder werden oft als Stecker bezeichnet, da sie in einen Buchsenanschluss gesteckt werden. USB 2.0 – Typ A, Typ B, Typ Mini-B, Typ Micro-B USB 3.0 – Typ A, Typ B, Typ C und Typ Micro-B Mini-Steckverbinder Micro-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Schutzart:
IP67
Standards:
Schutzart IP67, RoHS-konform
Serie:
GT111200
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb verlängerung 0,2m schwarz, rundsteckverbinder sonstige, usb kabel a stecker auf micro-b stecker usb 3.0, 1116748, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, GT11120005Z2, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233512
ab € 1,68*
Zubehör
RS Pro
233483
ab € 10,36*
Zubehör
RS Pro
1257924
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
1116752
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.