Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Thyristor 60A PLUS247 1600V 1.51kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS SCR Thyristor 60A PLUS247 1600V 1.51kA
IXYS SCR Thyristor 60A PLUS247 1600V 1.51kA
Artikel-Nr.:
     108EL-1258032
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS60-16io1
EAN/GTIN:
     5059041070560
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 60A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = PLUS247
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 1.51kA
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.6V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 16.13 x 5.21 x 21.34mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 10mA

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, IXYS
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
60A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
PLUS247
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
1.51kA
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.6V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
16.13 x 5.21 x 21.34mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
10mA
Weitere Suchbegriffe: 1258032, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, CS6016io1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,74*
€ 20,71*
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 21,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,14*
€ 24,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.