Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR CS60-16IO1 THYRISTOR, 60A, 1.6KV, PLUS247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438323
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS60-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 1.4 kA
  • Haltestrom, max.: 200 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: PLUS247
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 100 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 75 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 60 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, CS60-16IO1, 3438323, 343-8323
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,74*
    € 20,71*
    € 6,90*
    ab € 11,44*
    € 21,57*
    € 8,95*
    ab € 16,14*
    € 24,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.