Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,6kV; Ifmax: 75A; 60A; Igt: 200mA; PLUS247™; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1,6kV; Ifmax: 75A; 60A; Igt: 200mA; PLUS247™; THT; Tube
Thyristor; 1,6kV; Ifmax: 75A; 60A; Igt: 200mA; PLUS247™; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CS60-16IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS60-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: PLUS247™
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 75A
Vorwärtsstrom: 60A
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 1,4A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,74*
€ 20,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 21,57*
€ 8,95*
ab € 16,14*
€ 24,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.