Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT / 570 A ±20V max., 650 V 880 W, 3-Pin TO-264 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258051
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXXK110N65B4H1
EAN/GTIN:
     5059041077675
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 570 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Anzahl an Transistoren = 1
Gehäusegröße = TO-264
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Schaltgeschwindigkeit = 10 → 30kHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 20.3 x 5.3 x 26.6mm
Betriebstemperatur max. = +175 °CmJ

IGBTs, diskret, IXYS
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
570 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Anzahl an Transistoren:
1
Gehäusegröße:
TO-264
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Schaltgeschwindigkeit:
10 → 30kHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
20.3 x 5.3 x 26.6mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °CmJ
Weitere Suchbegriffe: igbt, 1258051, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXXK110N65B4H1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,97*
€ 22,41*
€ 6,90*
ab € 15,58*
€ 30,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.