Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip ATtiny817 Xplained Nano MCU Evaluierungsplatine ATtiny817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259530
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY817-XMINI
EAN/GTIN:
     5059040180468
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Evaluation Kit
Kit-Name = ATtiny817 Xplained Nano
Technologie = MCU
Name der Prozessorfamilie = SAM
Teilenummer des Prozessors = ATtiny817
Prozessortyp = MCU

Mini-Evaluierungsplatine ATtiny817 Xplained. Die Evaluierungsplatine ATtiny817 Xplained Mini ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung der Mikrocontroller ATtiny817, ATtiny816, ATtiny814, ATtiny417. 20 MHz 8 Bit-Mikrocontroller ATtiny817 AVR mit 8 KB Flash-Speicher, 512 Byte SRAM, 128 Byte EEPROM Integrierter Mini-Debugger (mEDBG) mit Full Source Level-Debugging-Unterstützung in Atmel Studio Auto-ID zur Platinenerkennung in Atmel Studio Betriebstemperaturbereich der MCU: –40 °C bis +105 °C Zugriff auf alle Signale der Ziel-MCU. Grüne Status-LED Benutzer-Drucktaste 2 x kapazitives QTouch-Benutzer-Touchpad Virtueller COM-Anschluss für PC-Anschluss microUSB-Debugsteckverbinder Stromversorgung über USB oder externen Steckverbinder Arduino Shield-kompatible Stiftsockelabmessungen Ziel-SPI-Bus-Stiftleistenabmessung Erweiterungsstiftleisten Xplained Pro können einfach per Kabelbinder befestigt werden
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Evaluation Kit
Kit-Name:
ATtiny817 Xplained Nano
Technologie:
MCU
Name der Prozessorfamilie:
SAM
Teilenummer des Prozessors:
ATtiny817
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, microchip mikrocontroller, mikrocontroller, 1259530, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATTINY817XMINI, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 14,52*
€ 20,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,23*
€ 21,02*
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 23,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATTINY45-20PU
ab € 1,10*
Zubehör
Tenma
72-10480
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.