| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1259599 Herst.-Nr.: NPQH-D-G18-Q8-P10 EAN/GTIN: 4052568060435 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker A = G1/8 Stecker Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Serie = NPQH Modellnummer = 578340 Gewindematerial = Messing Montagetyp = Inline
NPQH-D-Anbausteckverbinder zur Steckmontage von FESTO – Außengewinde. Die NPQH-D-Serie bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Zuverlässige pneumatische Fittings bieten Ihnen mehrere Vorteile, die im Folgenden aufgeführt sind. Eigenschaften und Vorteile. ·Mühelose, schnelle und einfache Installation nach dem Push-Pull-Prinzip ·Stabiles, festes vernickeltes Messing mit hoher Korrosionsbeständigkeit (CRC3) sowie Chemikalienbeständigkeit. ·Leistungsfähige Druckbereiche bis zu 20 bar (vorteilhaft in Verbindung mit DPA-Druckverstärkern von FESTO) ·Hohe Beständigkeit gegen Temperaturen bis zu 150 °C, Chemikalien und Reinigungsmittel (besonders geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie) ·Zuverlässige Schlauchwandstärke von 2 mm für alle Durchmesser (ideal bei Schweißspritzern). Anwendungen. Nahrungsmittelindustrie Industrielle Automatisierung Automobilindustrie Produktion Krankenhaus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stecker A: | G1/8 Stecker | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Serie: | NPQH | Modellnummer: | 578340 | Gewindematerial: | Messing | Montagetyp: | Inline |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, festo schnellkupplung g1/8, geradverschraubung g1/8, festo geradverschraubung, 1259599, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, NPQHDG18Q8P10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 1,33* | € 1,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 1,42* | € 1,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,60* | € 2,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,97* | € 2,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 2,45* | € 3,265* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|