Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

578340 FESTO NPQH-D-G18-Q8-P10 Steckkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
578340 FESTO NPQH-D-G18-Q8-P10 Steckkupplung
578340 FESTO NPQH-D-G18-Q8-P10 Steckkupplung
Artikel-Nr.:
     594FP-578340 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQH-D-G18-Q8-P10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
578340 FESTO NPQH-D-G18-Q8-P10 Steckverschraubung 8mm x G1 / 8 '' FESTO FOOD-LINE
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
G1/8"
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
FPM
Mittel:
Druckluft
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, festo schnellkupplung g1/8, geradverschraubung g1/8, festo geradverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1762
10
€ 8,90*
ab € 1,33*
€ 1,82*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 1,93*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,12*
Lager 594FP
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,97*
€ 2,62*
10
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 3,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.