Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQH-D-G18-Q8-P10 NPQH-D-G18-Q8-P10 (578340) Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039930
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     578340
EAN/GTIN:
     4052568060435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
NPQH-D-G18-Q8-P10 NPQH-D-G18-Q8-P10 (578340) Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 20 BAR
Zertifikat ausstellende Stelle:
NSF C0523185
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
NSF/ANSI 169, siehe Konformitätserklärung
Umgebungstemperatur:
0 bis 150 GC
Produktgewicht:
11,9 G | 0,013 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Nennweite:
6,00 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Max. Anziehdrehmoment:
10,0 NM
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Werkstoff Gewindedichtung:
FPM
Werkstoff Lösering:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, festo schnellkupplung g1/8, geradverschraubung g1/8, festo geradverschraubung, NPQH-D-G18-Q8-P10, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbinder, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1762
10
€ 8,90*
ab € 1,33*
€ 1,82*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 1,93*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,12*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,97*
€ 2,62*
10
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 3,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.