Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 10 bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 10 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 10 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 10 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 10 bar, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-1260226
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAN-P10R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
EAN/GTIN:
     4052568284732
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Prüfdruck = 15bar
Versorgungsspannung = 15 → 30V
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Festo Druckschalter, IP40 - Serie SPAN - SPAN-P10R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 Verwenden Sie diesen Drucksensor von Festo, wenn Sie Druckluft sowie nicht korrosive Gase überwachen müssen. Es verwendet piezoresistive Technologie für präzise Drucküberwachung und Rapid Response Zeiten. Diese Einheit überträgt Daten über ein Master Device an andere Sensoren, und ihre intelligente Technologie befindet sich in einem kompakten Gehäuse. Er ist mit einer Vielzahl von pneumatischen Anschlüssen kompatibel und kann auch zur Erkennung von Objekten oder Lecks verwendet werden.• Klares zweizeiliges Display • Druckmessbereich von 0 bar bis 10 bar • Maximaler Ausgangsstrom von 100 mA • Betriebsspannungsbereich von 15 bis 30 V dc • IO-Link-Kommunikationsschnittstelle • Pneumatikverbindungen mit G 1/8-Gewinde und M5-Innengewinde • Schutzart IP40 zum Schutz vor kleinen Werkzeugen und Drähten • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +50 °C. Bereichsinformationen • Die innovativen Sensoren der Serie SPAN von Festo sorgen für maximale Stabilität in Druckluftsystemen durch den Einsatz intelligenter Technologie • Diese Geräteserie verfügt über einstellbare Tiefpassfilter zur Glättung des Drucksignals und eine ECO-Funktion mit der Möglichkeit, die Digitalanzeige auszuschalten • Die Parameter dieser Sensoren können über einen Master IO-Link aus der Ferne eingestellt werden
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Prüfdruck:
15bar
Versorgungsspannung:
15 → 30V
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, 1260226, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPANP10RG18MPNLKPNVBAL1, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,10*
€ 99,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,25*
€ 99,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,30*
€ 99,54*
3 Tage
78
€ 5,90*
ab € 88,12*
€ 109,76*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 132,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.