Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 12V dc / 6.67A 80W 85 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262019
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE80US12
EAN/GTIN:
     5059039955305
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 6.67A
Nennleistung = 80W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 91.4mm
Breite = 45.7mm
Tiefe = 28mm
Wirkungsgrad = 88%
Temperatur min. = -40°C

Entsprechen EN 55022, 32, Klasse B, leitungsgebunden und abgestrahlt, EN 61000-4, EN 61000-3, EN 60950-1, UL 60950-1, CSA22.2 Nr. 234 gemäß cUL. XP Power – Serie ECE80. Bei der Serie ECE80 handelt es sich um eine Reihe von kompakten gekapselten AC/DC-Modulen. Die Serie ECE80 bietet eine außergewöhnliche Leistungsdichte und ist in den Versionen Leiterplatten- und Chassismontage erhältlich. Die Serie ECE80 beinhaltet Green Power-Module mit hohem Wirkungsgrad im aktiven Modus und einem niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb. Eigenschaften und Vorteile. Sehr kleine Abmessungen Einfachausgänge 12 bis 48 V Gekapselt Spitzenlastfähigkeit Green Power Hoher Wirkungsgrad im aktiven Modus Niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
6.67A
Nennleistung:
80W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
91.4mm
Breite:
45.7mm
Tiefe:
28mm
Wirkungsgrad:
88%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 12v, platinen netzteil, 1262019, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, ECE80US12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,77*
€ 107,49*
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 107,79*
€ 6,90*
ab € 69,67*
€ 111,38*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 111,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.