Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter für Leiterplattenmontage, industriell 80W 12V 6.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224409
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE80US12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Konverter für Leiterplattenmontage, industriell, Typ=ECE80US12, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=6.67 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=46 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=28 mm, Länge=91 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=300000 h, Nennleistung=80 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC 60950-1, Serien=ECE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
233 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
233 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 12v, platinen netzteil, Konverter für Leiterplattenmontage, industriell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 108,71*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 112,13*
€ 6,90*
ab € 71,50*
€ 114,01*
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 117,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.