Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 80W; 85÷264VAC; 12VDC; IAusg: 6,67A; OUT: 1; 88%; ECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 80W; 85÷264VAC; 12VDC; IAusg: 6,67A; OUT: 1; 88%; ECE
Wandler: AC/DC; 80W; 85÷264VAC; 12VDC; IAusg: 6,67A; OUT: 1; 88%; ECE
Artikel-Nr.:
     2805-ECE80US12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE80US12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 80W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 91,4x45,7x28mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 6,67A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 65kHz
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: ECE
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,77*
€ 107,49*
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 107,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,67*
€ 111,38*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 111,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.