Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 2.2μF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262255
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KN422040P0M
EAN/GTIN:
     5059043045160
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R46
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 26.5 x 13 x 22mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

EN132400, Klasse X2, UL1414. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R46. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R46 haben Selbstheilungseigenschaften. Merkmale. Nennspannung: 50/60 V/Hz Kapazitätsbereich: 0,01 – 10 μF Anschlussabstand: 10,0 mm bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286–2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2200 V dc/1500 V ac Selbstheilungseigenschaften. Anwendungsbereich. Für den weltweiten Einsatz als Unterdrückung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine X2-Sicherheitsklassifizierung erfordern. Vorgesehen für den Einsatz in Situationen, in denen ein Kondensatorausfall nicht zur Gefahr eines elektrischen Schlags führen würde. Nicht geeignet für den Einsatz in Anwendungen "in Reihe mit der Netzversorgung".
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R46
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
26.5 x 13 x 22mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1262255, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R46KN422040P0M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 2,14*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 2,21*
2 Tage
377
1
€ 14,99*
ab € 0,616*
€ 2,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.