Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Datenkabel, 6-paarig 0,23 mm Ø 7.42mm F/UTP Schirmung PVC isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Datenkabel, 6-paarig 0,23 mm Ø 7.42mm F/UTP Schirmung PVC isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1265258
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5476C SL001
EAN/GTIN:
     5059039025497
Suchbegriffe:
1265258
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
Paarzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,23 mm
Aderzahl = 12
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 304m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 7.42mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 82 Ω
Standards = CE

UL-Zulassung, CSA. Mehrpaarig mit Folienschirmung. Das mehrpaarige Kabel Alpha Wire mit Folienschirmung umfasst Leiterlitzen aus verzinntem Kupfer in 24 AWG; die Folienschirmung besteht aus Aluminium/Mylar-Band, das nach innen zeigt. Die niedrige Kapazität dieses Kabel verbessert die Übertragung und Signalintegrität. Eigenschaften und Vorteile. Folienabschirmung bietet Hochfrequenzabschirmung. Leiter aus verzinnter Kupferlitze verbessern die Flexibilität. PVC-Isolierung sorgt für gute Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und Wasser. Schwer entflammbar gemäß FT4. Anwendungsbereich. Audiosysteme: Lautsprecher, Mikrofone, Sprechanlagen. Rundfunk- und Studioanwendungen. Datenübertragung: RS-232, 422, 485. CAD/CAM. Computer-Peripheriegeräte. Büromaschinen. Sicherheitssysteme, Alarme, Kameras, Sensoren. Steuerungssysteme. Instrumentierungssysteme. Point-of-Sale-Systeme. Banksysteme
Weitere Informationen:
Paarzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,23 mm
Aderzahl:
12
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
304m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
7.42mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
82 Ω
Standards:
CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 528,18*
€ 609,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 636,84*
€ 765,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 765,02*
€ 910,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 757,93*
€ 901,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 690,41*
€ 821,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 645,18*
€ 767,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 636,84*
€ 757,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 304 Meter (ab € 2,09487* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.