Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 6x2x24AWG; PVC; dunkelgrau; 300V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 6x2x24AWG; PVC; dunkelgrau; 300V
Leitungen; Alpha Essential C&C; 6x2x24AWG; PVC; dunkelgrau; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-5476C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5476C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: UL 2464;CSA CMG FT4;UL CM
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 12
Paaranzahl: 6
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 7,42mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 6x2x24AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 528,18*
€ 609,31*
Frei Haus
ab € 636,84*
€ 765,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 609,31*
€ 725,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 587,88*
€ 699,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 560,20*
€ 666,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 541,73*
€ 644,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 528,18*
€ 628,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 304 Meter (ab € 1,73744* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.