Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Beistelltisch Tragbar Stahl L. 600mm B. 1000mm H. 910mm, Traglast 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271518
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922700.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Einzelwerkbank
Typ = Beistelltisch
Tragbar = Ja
Material/Stoff = Stahl
Last max. = 300kg
Länge = 600mm
Breite = 1000mm
Höhe = 910mm
Farbe = Grau

Bott-Werkstatttrolley in robuster Stahlausführung. Geschweißte mobile Stahlwerkbank in robuster Ausführung mit Ablage in voller Tiefe, ideal für geschäftige Werkstätten, in denen Platz eine entscheidende Rolle spielt. Stahlausführung für Festigkeit und lange Lebensdauer 125 mm drehbare Rollen von hoher Qualität mit Bremsen für Mobilität und Stabilität Pulverbeschichtung in RAL7035 Grau
Weitere Informationen:
Typ:
Beistelltisch
Tragbar:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Last max.:
300kg
Länge:
600mm
Breite:
1000mm
Höhe:
910mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, stahlrohrtisch grau, stahlrohrtisch, standardwerkbank lichtgrau, 1271518, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692270016, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 502,74*
€ 609,36*
23 Tage
21
Frei Haus
ab € 561,17*
€ 659,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,97*
€ 717,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,92*
€ 693,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,46*
€ 627,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,74*
€ 598,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.