Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Beistelltisch Tragbar Stahl L. 600mm B. 1000mm H. 930mm, Traglast 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271519
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922701.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Einzelwerkbank
Typ = Beistelltisch
Tragbar = Ja
Material/Stoff = Stahl
Last max. = 300kg
Länge = 600mm
Breite = 1000mm
Höhe = 930mm
Farbe = Grau

Bott Mobile WerkstattwagenDer mobile Werkstattwagen Bott in robuster Ausführung ist 1000 mm breit, 600 mm lang und 930 mm hoch. Das untere Regal mit voller Tiefe ist ideal für stark frequentierte Werkstätten mit Premium-Arbeitsplätzen. Sein Gehäuse besteht aus Stahl und verfügt über eine 20 mm starke, verklebte mehrschichtige Arbeitsplatte aus Buchenholz. Der Transportwagen verfügt über Durable, 125 mm drehbare Rollen mit Bremsen für Mobilität und Stabilität. Dadurch ist er ideal für die meisten Anwendungen.Eigenschaften und VorteileLange Standzeit Pulverbeschichtet in RAL7035 grau Robuster Stahlrahmen mit hinterem Ständer Volltiefenablage aus Stahl Die Werkbänke werden fertig montiert geliefert
Weitere Informationen:
Typ:
Beistelltisch
Tragbar:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Last max.:
300kg
Länge:
600mm
Breite:
1000mm
Höhe:
930mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, stahlrohrtisch, 1271519, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692270116, Workshop Tools, Workbenches, Power Tools, Soldering & Welding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 607,47*
€ 729,57*
23 Tage
12
Frei Haus
ab € 640,91*
€ 746,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,57*
€ 868,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,02*
€ 863,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,02*
€ 843,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,68*
€ 779,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.