| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1278485 Herst.-Nr.: MMP0120/ABKP EAN/GTIN: 5059041002578 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 12mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Schwarz Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 36V dc Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 2 A Kontaktmaterial = Silberlegierung Kontakt-DC-Nennspannung = 36V
Vandalensichere Druckschalter – Serie MMP0120. Eigenschaften und Vorteile • 12 mm Durchmesser, erhöhtes gewölbtes Profil • Frontplatte gemäß IP65 gekapselt, einige Varianten gemäß IP67 verfügbar (Teilenummern mit 67) • Beleuchtete Ausführungen • Verschiedene Anschlussmethoden möglich, je nach Teilenummer-Suffix: S – Schraubanschlüsse, P – Stiftklemmen 2 x 0,5 mm • Wahl des Gehäusewerkstoffs und Tastenmaterial, je nach Teilenummer: – Gehäuse und Taste aus rostfreiem Stahl: /SSS – Gehäuse und Taste aus vernickeltem Messing: /NNB – Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse: /A mit PBT-Taste in einer Auswahl von Farben: RD – Rot, GN – Grün, BL – Blau, BK – Schwarz Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 36V dc | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 2 A | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Kontakt-DC-Nennspannung: | 36V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster ip67, 1278485, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MMP0120ABKP, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,95* | € 13,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,54* | € 15,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,51* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|