Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter Tastend Eloxiertes Aluminium 1 Schliesser IP65 Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388940
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MMP0120/ABKP
EAN/GTIN:
     5059041002578
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Druckschalter, Typ=MMP0120/ABKP, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Eloxiertes Aluminium, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=36 VDC, Kontaktstrom=2 A, Serien=MMP0120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 13,52*
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 15,51*
€ 8,95*
ab € 9,50*
€ 17,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.