Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO; 2A/36VDC; IP65; OFF-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MMP0120/ABKP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MMP0120/ABKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: max. 5mm
Max. Kontaktwiderstand: 50000000000mΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø12mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 200000 Zyklen
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 36V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenfarbe: schwarz
Druckschalterwerkstoff: PBT
Isolationswiderstand der Auflage: 1000000000Ω/cm
Herstellerserie: MMP0120
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 13,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 15,51*
€ 8,95*
ab € 9,50*
€ 17,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.