Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 12-polig / 3-reihig, Raster 6.35mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 12-polig / 3-reihig, Raster 6.35mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-1295243
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350713-1
EAN/GTIN:
     5056282830236
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
Serie = Universal MATE-N-LOK
Raster = 6.35mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 19.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK / Universal MATE-N-LOK II Buchsenleisten für Leiterplattenmontage senkrecht. Eine Serie von senkrechten Universal-MATE-N-LOK-Buchsenleisten für die Leiterplattenmontage, die sich für den Einsatz bei Steckergehäusen vom Typ Universal MATE-N-LOK und Universal MATE-N-LOK II eignen.
Weitere Informationen:
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Raster:
6.35mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
19.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 12-polig, leiterplattenbuchse, te connectivity steckergehäuse, 1295243, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 3507131, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
87
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,59*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 2,43*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
350784-1
ab € 0,75*
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0703*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0405*
Zubehör
TE Connectivity
794282-1
ab € 1,55*
Zubehör
TE Connectivity
350735-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.