Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-350713-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350713-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: Universal MATE-N-LOK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4x3
Maximalstrom: 19A
Kontaktraster: 6,35mm
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
87
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,59*
5
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 2,43*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 87 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 87 Stück ( entspricht € 138,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
350784-1
ab € 0,75*
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0703*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0405*
Zubehör
TE Connectivity
794282-1
ab € 1,55*
Zubehör
TE Connectivity
350735-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.