Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1296432
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99.0406.10.03
EAN/GTIN:
     5059041994590
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = 712
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Metallgehäuse. von Binder, dieser Serie 712 robuste Metallsteckverbindergehäuse wurde entwickelt für Kabelmontage. Es feautres vergoldete Kontakte und Steckverbinder mit Gewinde für robuste matign Dämpfung und zuverlässige in Berührung kommen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
712
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, serie 712 steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, 1296432, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904061003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,14*
€ 13,10*
€ 3,90*
ab € 10,45*
€ 14,82*
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 16,90*
€ 5,95*
ab € 12,07*
€ 19,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,81*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09-0407-00-03
ab € 4,51*
Zubehör
Binder
09-0407-80-03
ab € 6,79*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,24*
Zubehör
Binder
99.0405.10.03
ab € 6,72*
Zubehör
Binder
09 0407 30 03
ab € 9,64*
Zubehör
Binder
09 0407 90 03
ab € 7,99*
Zubehör
Binder
79 1405 75 03
ab € 20,36*
Zubehör
Binder
79 1451 212 03
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.