Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux AC Rogowski-Spule Stromfühler Ø 140mm, CAT IV / 3kA ac, Auflösung 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1336378
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120630
EAN/GTIN:
     3760171419168
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Stromsensor
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Adaptertyp = AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max. = 3kA ac
Genauigkeit max. = 1 %
Auflösung = 100 mA
Leiterdurchmesser max. = 140mm
Sicherheitskategorie = CAT IV 1000V
Ausgangstyp = Spannung
Steckertyp = 4 mm Stecker
Batterietyp = AA, LR6 Alkaline
Batterie-Einsatzdauer = 300 h
Kabellänge ausgezogen = 2m
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = AmpFlex A110-045

1 flexibler Stromsensor, 2 x 1,5 V AA/LR6 Alkali-Mangan-Batterien, 1 Benutzerhandbuch in 5 Sprachen, 1 Sicherheitsdatenblatt und 1 Prüfbescheinigung. Flexible Stromsensoren der Serie Chauvin Arnoux AmpFLEX® A110. Diese kompakten, leichten und ergonomischen Sensoren mit unterschiedlichen Durchmessern können an unterschiedliche Arten von Leitern geklammert werden, unabhängig von ihrer Zahl, ihren Abmessungen oder ihrer Form (Stangen usw.). Aufgrund ihrer Flexibilität können sie in jeder (engen) Umgebung verwendet werden. Sie sind ideal für die Anforderungen der Industrie und des tertiären Sektors. Ihr schnelles und einfaches Öffnungs-/Schließsystem macht sie selbst mit Sicherheitshandschuhen einfach handhabbar. Die Serie AmpFlex® A110 umfasst 3 flexible Sensormodelle zur direkten Verbindung mit jedem beliebigen Multimeter, Wattmeter oder Logger. Diese flexiblen Spulen bieten folgende wichtige Vorteile: • Großer Messbereich • Für industrielle Frequenzen und Oberwellenanalyse geeignete Bandbreite • Kein Sättigungseffekt und daher keine Überhitzung • Konstante niedrige Phasenverschiebung, die für Wattmessungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. • Messbereich: 80 mA bis 30 kA. • 4 Kaliber. • Sensorlänge (Klemmdurchmesser): 45 cm, 80 cm oder 1,20 m (Ø 14 cm, Ø 25 cm, Ø 38 cm). • Schutz vor eindringenden Medien bei der Sensor-/Verarbeitungseinheit: IP67/IP54. • Ausgangssignal: Wechselspannung. • Ausgang über zweiadriges Kabel, das mit 2 x Ø 4 mm geraden Bananenstecker-Sicherheitssteckverbindern abgeschlossen wird. • Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA-Batterien oder externer μUSB-Typ B 5 V. • Batterielebensdauer: 300 Stunden. • 1000 V Kat. IV. • Einphasen-Stromsensor. • IP67
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max.:
3kA ac
Genauigkeit max.:
1 %
Auflösung:
100 mA
Leiterdurchmesser max.:
140mm
Sicherheitskategorie:
CAT IV 1000V
Ausgangstyp:
Spannung
Steckertyp:
4 mm Stecker
Batterietyp:
AA, LR6 Alkaline
Batterie-Einsatzdauer:
300 h
Kabellänge ausgezogen:
2m
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
AmpFlex A110-045
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, stromsensor ac, 1336378, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120630, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,37*
€ 407,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 344,83*
€ 407,58*
Frei Haus
ab € 367,05*
€ 420,46*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,95*
€ 434,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 385,53*
€ 440,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,58*
€ 485,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,25*
€ 427,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102101Z
ab € 37,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102080
ab € 32,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,74*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.