Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampflex A110 A110-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ampflex A110 A110-45
Ampflex A110 A110-45
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51452815
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120630
EAN/GTIN:
     3760171419168
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Rogowski-Spule
Stromsensor
Stromzangen-Adapter

Ampflex A110 A110-45

Stärken Flexibler Stromwandler, einphasig Batteriebetriebsdauer: 3 Stunden Messumfang von 8 mA bis 3 kA IP67, 1 V CAT IV Beschreibung Die Serie AmpFlex® A110 umfasst 3 Modelle von flexiblen Strommessschleifen, die sich direkt an jedes Multimeter, Wattmeter oder Recorder usw anschließen lassen. Die flexiblen Messschleifen haben folgende Vorteile: Die hohe Biegsamkeit und Leichtigkeit ermöglicht es, einen oder mehrere Leiter jeglicher Art und Form zu umschließen (Kabel, Stromschienen, Kabelstränge .
Weitere Informationen:
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0,08..3000 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Spannungsmessung/AC:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,05*
€ 371,56*
Frei Haus
ab € 322,88*
€ 371,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,42*
€ 411,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,31*
€ 425,60*
€ 6,90*
ab € 381,15*
€ 426,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,14*
€ 458,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,32*
€ 451,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102101Z
ab € 37,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,44*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102080
ab € 37,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 31,81*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.